Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîtier pour appareils de commande, 22 mm, rond, Matériau du boîtier : métal, partie supérieure du boîtier : jaune, avec rehausse de protection, 1 emplacement en métal A = bouton-poussoir coup de poing d'ARRET D'URGENCE rouge 40 mm, décroch
SIRIUS ACT est un système modulaire d'auxiliaires de commande et de signalisation pour fixation sur plaque frontale avec modules électriques montés au dos. Grâce à SIRIUS ACT avec PROFINET, les auxiliaires de commande et de signalisation sont reliés directement à l'automate et aux postes de commande via PROFINET et cela également dans les configurations avec fonctions de sécurité. L'ingénierie et la mise en service sont facilitées par TIA Portal.
Sirius act
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Matière
nombre de contacts à poussoir champignons
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal CC
nombre de commutateurs-sélecteurs
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre de voyants lumineux
couleur de la partie supérieure du boîtier
Nombre de postes de commande
nombre d'interrupteurs à clé
nombre de contacts à poussoir
adapté à un arrêt d'urgence
Classe de protection (IP)
Gamme
Code Douane
Multiple de vente