Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
commutateur à manette, éclairable, 22 mm, rond, le métal, brillant, blanc, Manette, court, 2 positions de commutation O-I, à accrochage, Angle de manoeuvre 90°, 10:30h/13:30 h, avec support, 1S, borne à vis
SIRIUS ACT est un système modulaire d'auxiliaires de commande et de signalisation pour fixation sur plaque frontale avec modules électriques montés au dos. Grâce à SIRIUS ACT avec PROFINET, les auxiliaires de commande et de signalisation sont reliés directement à l'automate et aux postes de commande via PROFINET et cela également dans les configurations avec fonctions de sécurité. L'ingénierie et la mise en service sont facilitées par TIA Portal.
Sirius act
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
fonction de commutation encliquetable
Finition de l'élément d'actionnement
avec bague frontale
Classe de protection (IP)
matériau de la bague frontale
Source Incluse
hauteur de l'ouverture
largeur de l'ouverture
Tension d'alimentation
Finition du raccordement électrique
à rappel
adapté à l'éclairage
couleur de bague frontale
nombre de positions de commutation
couleur du bouton
diamètre de trou