Harmony - étiquette plate - 30x40 - plastique noir - texte AUTO-MAIN blanc

Main media
ICON

Harmony - étiquette plate - 30x40 - plastique noir - texte AUTO-MAIN blanc

 
 

Détails du produit

Ce porte-étiquette sans étiquette vous permet de personnaliser l'unité de contrôle avec toute étiquette souhaitée pour soutenir vos machines et vos opérations. Il est compatible avec toutes les unités de commande ou de signalisation d'Harmony 22 mm.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton / voyant pour appareil de commande et de signalisation

adapté à un commutateur-sélecteur

Non

adapté à un contact à poussoir champignon

Non

adapté à un voyant lumineux

Non

adapté aux boutons-poussoirs lumineux

Non

type de construction

plat

Impression

autre

Hauteur

40 mm

Diamètre

0 mm

Couleur

blanc

Largeur

30 mm

adapté à un contact à poussoir

Oui

forme

rectangulaire

adapté à une lampe de signalisation

Non

diamètre de programme

0 mm

impression symboles ISO

autre

gravable

Non

langue de l'impression

français

signification de l'impression

autre

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.