Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony - manipulateur 2 directions - H122mmxL40mm - diamètre de fixation : 22mm - matériau de la collerette : métal plaqué chromé - IP66
Ce joystick complet fait partie de la gamme Harmony XD. Ce manipulateur fonctionne dans les 2 directions avec un contact NO par direction, raccordement par à vis. Il s'installe facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement
longueur du joystick
verrouillage en position 0
Avec bague frontale
Matériau de la bague frontale
générateur de code
nombre de contacts-inverseurs par direction
Classe de protection (IP)
signal de sortie analogique configurable
Couleur de bague frontale
avec retour automatique à la position 0
nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement
nombre de directions d'actionnement
fixation centrale, diamètre du trou
courant de fonctionnement nominal à CA-21
Nombre de positions de commutation
Gamme
Multiple de vente
Code Douane