Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony - manipulateur - diamètre de fixation : 30mm - H111mmxP68mm - entraxe de fixation : 60 x 100 mm - IP40 - métal plaqué chrome -
Ce manipulateur complet de la gamme Harmony XD2, est un contrôleur de joystick complet de 30 mm de diamètre avec 2 directions - 1 C/O par direction. Il fait partie de la gamme de contrôleurs Harmony XD pour les applications de levage.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement
Degré de protection (NEMA)
longueur du joystick
matériau de la bague frontale
avec bague frontale
générateur de code
verrouillage en position 0
nombre de contacts-inverseurs par direction
couleur de bague frontale
Classe de protection (IP)
signal de sortie analogique configurable
avec retour automatique à la position 0
nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement
nombre de directions d'actionnement
fixation centrale, diamètre du trou
nombre de positions de commutation
courant de fonctionnement nominal à CA-21
Gamme
Multiple de vente
Code Douane