Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony - manipulateur - diamètre de fixation : 30mm - H111mmxP68mm - entraxe de fixation : 60 x 100 mm - métal plaqué chrome - 1 F/O pour à action brusque
Cette manette de commande complète de la gamme de contrôleurs Harmony XD2, est un contrôleur de joystick complet de 30 mm de diamètre avec 2 directions - 1 C/O par direction. Il fait partie de la gamme de contrôleurs Harmony XD pour les applications de levage.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement
verrouillage en position 0
Classe de protection (IP)
Couleur de bague frontale
avec retour automatique à la position 0
Matériau de la bague frontale
nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement
nombre de directions d'actionnement
courant de fonctionnement nominal à CA-21
fixation centrale, diamètre du trou
générateur de code
Avec bague frontale
nombre de contacts-inverseurs par direction
signal de sortie analogique configurable
longueur du joystick
Nombre de positions de commutation
Gamme
Code Douane
Multiple de vente