Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony - bloc contact - 1F - raccordement vis-étrier - fonctionnement des contacts à action dépendante - bloc de contact unique - raccordement : borniers à vis-étrier, < = 2 x 1,5mm² avec embout, >= 1 x 0,22 mm² sans embout
Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boutons poussoirs, de boutons tournants, de voyants et d'accessoires en lien avec vos besoins. La gamme Harmony, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des besoins des applications industrielles, des bâtiments et des infrastructures.
L'accessoire de montage présenté est un bloc de contact. Ce produit est prévu pour être fixé sur des borniers à vis-étrier et possède un contact à fermeture à action indépendante.
Vendu par lots de 5, ce produit assure une fiabilité absolue lors de la mise en contact de vos éléments. Il est compatible avec les produits des gammes XB4 ou XB5.
Pleinement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux vibrations et aux températures allant de -40°C à 70°C.
La gamme de produits Harmony se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Finition du raccordement électrique
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Culot
Modèle type
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme