Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony - bloc contact - 1O - raccordement push ins - IP20 - fonctionnement des contacts à action dépendante - bloc de contact unique - contacts standards
Ce bloc de contact permet un remplacement et une configuration simples et rapides de vos boutons-poussoirs et boutons tournants. Il se monte et se remplace facilement sur une unité complète de bouton-poussoir et de bouton tournant XB5 grâce à un assemblage par clips et se raccorde à vos circuits de commande à l'aide de simples bornes à vis-étriers. Il protège les opérateurs de contacts inattendus avec des circuits sous tension grâce à son degré de protection IP20.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Finition du raccordement électrique
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Culot
Modèle type
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane