Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony 9001K - bloc contact pour bouton - D=30 - 1OF bornes protégées - IP20 - raccordement : borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 2,5 mm² - couple de serrage : 0,8 N.m - sans ouverture positive
Ce bloc contact noir pour les boutons de la gamme 9001K Ø30mm constitue une solution fiable et particulièrement robuste pour les applications de l'industrie lourde. Ces blocs à raccordements protégés de la gamme Harmony 9001 sont simples et rapides à installer, un seul opérateur suffit pour le montage. La présence d'un hublot transparent donnant sur les contacts facilite la recherche des défauts. Equipée d'une collerette métallique chromée la gamme 9001K s'adapte parfaitement aux environnements sévères comme la chimie, la métallurgie, l'exploitation minière. Elle est disponible en produits complets ou en produits à composer. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les activités d'industrie lourde : métalurgie, sidérurgie, chimie, exploitation minière. Les boutons 9001K se composent d'une tête, une colerette en métal chromé, une embase, un bloc de contact ou un bloc lumineux. L'assemblage de tous ces composants permet d'atteindre une IP66. La conception unique de ces boutons permet d'empiler ou de mettre côte à côte plusieurs blocs de contacts afin d'optimiser l'espace dans le boîtier de commande. Les performances de la gamme Harmony 9001K répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA, GOST et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes, etc. Complétez votre installation avec les boîtes 9001KY spécialement conçues pour accueillir et renforcer davantage la protection des boutons 9001K.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
La gamme d'unités de commande et de signalisation Harmony 9001K allie simplicité de mise en œuvre pour répondre à la majorité des applications industries lourdes. Ces unités sont fournies comme produits complets ou composants séparés.
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Finition du raccordement électrique
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Culot
Modèle type
Type de pose
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Gamme
Code Douane
Multiple de vente