Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB4 - tête de bouton-poussoir non lumineux - D= 22mm - Collerette métal - poussoir affleurant - blanc - marqué 'flèche haut' - en noir - rappel à ressort - IP66676969K - NEMA 13 NEMA 4X - IK06 - Vente par 1
Cette tête de bouton offre une interface ergonomique pour la commande de vos machines. Se monte et se remplace facilement sur des unités de bouton-poussoir et des blocs de contacts grâce à un assemblage encliquetable. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
fonction de commutation encliquetable
type de lentille
matériau de la bague frontale
avec bague frontale
couleur de bague frontale
type de bouton
étiqueté
à rappel
nombre de postes de commande
avec élément de protection
adapté à l'éclairage
couleur du bouton
diamètre de trou
Indice de protection (IP), face avant
degré de protection (NEMA), façade