Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB4 - tête de bouton-poussoir non lumineux - D= 22mm - Collerette métal - poussoir affleurant - vert - marqué 'ON' - en blanc - rappel à ressort - IP66676969K - NEMA 13 NEMA 4X - IK06 - Vente par 1
Cet Harmony XB4, tête de bouton affleurante verte, fonctionne avec un mécanisme à impulsion/à rappel par ressort. Cette tête de bouton fournit une interface ergonomique pour le contrôle de vos machines. Il est facile à installer et à remplacer sur les unités à bouton-poussoir et les blocs de contact complets compatibles via un assemblage encliquetable. Il est clairement reconnaissable visuellement à distance grâce à une couleur et un marquage clairs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Il a une lunette métallique, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Il est conçu pour s'adapter à une découpe standard de 22 mm, assurant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 °C à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
fonction de commutation encliquetable
avec bague frontale
degré de protection (NEMA), façade
matériau de la bague frontale
type de lentille
Indice de protection (IP), face avant
avec élément de protection
type de bouton
à rappel
étiqueté
couleur de bague frontale
nombre de postes de commande
adapté à l'éclairage
diamètre de trou
couleur du bouton