Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - blanc - D=22 - 400VAC par transfo intégré - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Ce voyant lumineux Harmony XB4 à lentille lisse alimenté en 400V CA via un transformateur, dispose d'une DEL blanche intégrée. Il a une colerette en métal. Ce voyant lumineux sans entretien conçu pour durer est un indicateur lumineux du focntionnement du processus et de la machine. Il s'installe facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se connecte avec de simples connexions à vis-étrier. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à un éclairage DEL et un transformateur lumineux et durables. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
finition de la lentille
finition de la douille
type de lentille
avec bague frontale
matériau de la bague frontale
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Finition du raccordement électrique
couleur de bague frontale
tension de fonctionnement nominale Ue
nombre de voyants lumineux
couleur de la lentille
Type de tension
diamètre de trou
Gamme
Multiple de vente
Code Douane