Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB5 - bouton poussoir - à impulsion - poussoir affleurant - bleu - D=22 - collerette dépassante - plastique noir - 1F - fixation D=22 - raccordement par Push In
Ce bouton-poussoir modulaire bleu Harmony XB5 fonctionne avec un ressort de rappel. Ce bouton-poussoir fournit une interface ergonomique pour le contrôle de vos machines et processus. Il s'installe facilement dans des découpes de panneau standard de 22 mm de diamètre et se raccorde aux circuits de commande à l'aide de connexions par bornes-poussoirs. Il se distingue par une couleur claire, ce qui minimise les erreurs lors du câblage initial et des opérations de maintenance ultérieures. Le bouton-poussoir XB5AA615 est équipé de 1 contact normalement ouvert (NO), avec une opération de coupure lente. Ce produit est en plastique, il pèse 41g. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses indices IP66, IP67, IP69 et IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Les porte-étiquettes, les étiquettes marquées ou non marquées pour ce bouton-poussoir peuvent être achetées séparément. La conception innovante et ergonomique de la gamme Harmony améliore la fiabilité des panneaux, des machines et des processus.
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
fonction de commutation encliquetable
type de lentille
Transparent
avec bague frontale
matériau de la bague frontale
Classe de protection (IP)
Finition du raccordement électrique
couleur de bague frontale
type de bouton
à rappel
nombre de postes de commande
adapté à l'éclairage
couleur du bouton
diamètre de trou
Multiple de vente
Code Douane
Gamme