Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB5 - bouton poussoir - à impulsion - poussoir affleurant - noir - D=22 - collerette dépassante - plastique noir - 1O+1F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Ce bouton-poussoir noir affleurant de la gamme Harmony XB5 fonctionne avec un mécanisme à impulsion et à rappel à ressort et utilise des borniers à vis-étriers. Ce bouton-poussoir offre un contrôle simple et robuste aux machines et aux processus. Il s'installe facilement dans des découpes de Ø 22 mm standard et se raccorde aux circuits de commande par des raccordements classiques à vis-étriers. Sa forme se distingue clairement grâce à des couleurs claires, ce qui minimise les erreurs lors du câblage initial et des opérations de maintenance ultérieures. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP66, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Son cadre en plastique le rend idéal pour les applications nécessitant une bonne résistance aux agents chimiques et/ou une double isolation électrique.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Fonction de commutation encliquetable
Type de lentille
Transparent
Avec bague frontale
Classe de protection (IP)
Matériau de la bague frontale
Type de bouton
Finition du raccordement électrique
Couleur de bague frontale
Adapté à l'éclairage
Nombre de postes de commande
À rappel
Diamètre de trou
Couleur du bouton
Gamme
Multiple de vente
Code Douane