Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB5 - bouton poussoir - à impulsion - poussoir affleurant - vert - D=22 - collerette dépassante - plastique noir - 1F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Ce bouton-poussoir fournit une commande simple et robuste aux machines et procédés. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l'aide de simples bornes à vis-étriers. Sa structure schématique est clairement identifiable à distance grâce à des couleurs et des marquages clairs et permet de réduire au minimum les erreurs lors du câblage initial et des opérations de maintenance ultérieures. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP66, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Fonction de commutation encliquetable
Type de lentille
Transparent
Avec bague frontale
Classe de protection (IP)
Matériau de la bague frontale
Finition du raccordement électrique
Type de bouton
Couleur de bague frontale
À rappel
Adapté à l'éclairage
Nombre de postes de commande
Couleur du bouton
Diamètre de trou
Gamme
Multiple de vente
Code Douane