Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB5 - buzzer D=22 - 80db - 24Vca/cc - 50/60Hz - H29mmxL29mmxP55mm - diamètre de fixation : 22mm - collerette : plastique gris foncé - intensité sonore : 90 dB 6.8 kHz 0,1 m +/- 10 % - couleur de la capsule : noir
Cette sirène d'alarme Harmony XB5 est alimentée en 24V CA/CC avec un niveau de bruit de 85dB et un son intermittent ou continu. Cet avertisseur sonore fournit une alarme sonore pour votre installation. Il s'installe facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre. Il a un indice de protection IP40. Sa colerette en plastique le rend idéal pour les applications nécessitant une bonne résistance aux agents chimiques et / ou une double isolation électrique.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Type de tension
Niveau sonore
Degré de protection (NEMA)
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
type de signal acoustique