Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB5 - buzzer - lumineux - rouge - continu ou intermittent - D=22 - collerette dépassante - 90dB - 24VACDC - fixation D=22 - raccordement sur bornier
L'avertisseur sonore Harmony XB5K de type buzzer vous permet de perfectionner le design de votre machine ou armoire électrique industrielle et d'optimiser votre interface opérateur. Les avertisseurs lumineux et sonore sont des dispositifs d'avertissement à double fonction. Une balise lumineuse et une sirène sonore forme cette signalisation d'urgence. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux. Ce produit est composé d'un avertisseur sonore buzzer lumineux rouge 90 dB, 6,8 kHz, à son intermittent ou continu. En matériau plastique, de buzzer est de diamètre 22 mm. Il possède une tête de type standard avec une lentille rouge marquée d'un symbole sirène. Les performances de la gamme Harmony XB5 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
La gamme d'unités de commande et de signalisation Harmony XB5 allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Type de tension
Niveau sonore
Degré de protection (NEMA)
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
type de signal acoustique