Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB5 - corps de bouton poussoir ou tournant - 1O - raccordement par vis-étrier
Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boutons-poussoirs, de boutons tournants, de voyants et d'accessoires en lien avec vos besoins. La gamme Harmony XB5, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures.
L'accessoire de montage présenté est une embase de fixation nue grise servant d'appui aux blocs électriques corps/voyants lumineux de la même gamme. Cet article est prévu pour être fixé à des borniers à vis-étrier et a un contact à ouverture à action dépendante.
Vendu à l'unité, ce produit assure une sécurité absolue lors de l'assemblage de vos éléments. Sa fabrication en plastique lui confère une totale sobriété esthétique.
Pleinement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux vibrations et aux températures allant de -40° C à 70° C.
La gamme de produits Harmony XB5 se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Finition du raccordement électrique
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Culot
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Type de pose
Modèle type
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Gamme
Code Douane
Multiple de vente