Harmony XB5 - tête de bouton poussoir - D=22 - col grise - marqué 'STOP' - rouge

Main media

Caractéristiques principales

  • type de lentille rond
  • nombre de postes de commande 1
  • couleur du bouton rouge
ICON

Harmony XB5 - tête de bouton poussoir à impulsion - poussoir affleurant - rouge - marquage 'STOP' - D=22 - collerette dépassante - plastique gris

 
 

Détails du produit

Cette tête de bouton fournit une interface ergonomique pour le contrôle de vos machines. Il est facile à installer et à remplacer sur les unités à boutons-poussoirs et les blocs de contacts complets compatibles grâce à l'assemblage encliquetable. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses IP66 / IP67, IP69 / IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Tête de bouton industrielle

avec bague frontale

Oui

fonction de commutation encliquetable

Non

type de lentille

rond

degré de protection (NEMA), façade

autre

indice de protection (IP), face avant

IP66

couleur de bague frontale

noir

type de bouton

plat

matériau de la bague frontale

plastique

étiqueté

Oui

nombre de postes de commande

1

adapté à l'éclairage

Non

à rappel

Oui

diamètre de trou

22.5 mm

couleur du bouton

rouge

avec élément de protection

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.