Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB5 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - vert - D=22 - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Ce voyant lumineux, conçu pour durer sans maintenance, offre une indication claire des opérations de machines/procédés, se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l'aide de bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à un éclairage à DEL brillant et durable. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
finition de la lentille
finition de la douille
type de lentille
avec bague frontale
Source Incluse
matériau de la bague frontale
Classe de protection (IP)
Finition du raccordement électrique
couleur de bague frontale
tension de fonctionnement nominale Ue
nombre de voyants lumineux
couleur de la lentille
Type de tension
diamètre de trou
Gamme
Multiple de vente
Code Douane