Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony arrêt d'urgence - rouge D=40mm - D=22 - tourner pour déverrouiller - 1O+1F - H40mmxL40mmxP72mm (hors tout CAO) - diamètre de fixation : 22mm - IP20, IP65
Ce bouton d'arrêt/de coupure d'urgence monolithique se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l'aide de simples bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à une couleur claire et à une tête “coup de poing" de 40 mm de diamètre. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP65, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
type de raccordement du circuit auxiliaire
Classe de protection (IP)
Type de déverrouillage
Diamètre de trou
Type de pose
Avec éclairage
diamètre du bouchon
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Gamme
Multiple de vente
Code Douane