Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony - bouton-poussoir lumineux - LED jaune D=22 - à impulsion - 1F - 24V - jaune dépassant, non marqué - rappel à ressort - H29mmxL29mmxP57,5mm - fixation D=22mm - raccordement vis-étrier - IP20, IP65 - lot de 10
Ce bouton-poussoir à impulsion lumineux monolithique offre une interface ergonomique pour la commande de machines et de procédés grâce à son actionneur dépassant. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l'aide de simples bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à des couleurs claires et un éclairage à DEL intégrée qui permet de réduire au minimum les erreurs lors de la commande de machines et de lire rapidement les états de machines complexes. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP65, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
fonction de commutation encliquetable
type de lentille
Transparent
avec bague frontale
matériau de la bague frontale
Finition du raccordement électrique
Classe de protection (IP)
type de bouton
à rappel
nombre de postes de commande
adapté à l'éclairage
couleur du bouton
diamètre de trou
couleur de bague frontale
tension d'alimentation de la lampe
Gamme
Code Douane
Multiple de vente