Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony - manipulateur D=22 - 2 positions à rappel vers 0 position - 1 F - diamètre de fixation : 22mm - matériau de la collerette : métal plaqué chromé - matériau de l'embase de fixation : zamak - IP66
Ce manipulateur offre une interface polyvalente et intuitive pour contrôler vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à vos circuits de commande à l'aide de simples bornes à vis-étriers. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP66, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement
longueur du joystick
verrouillage en position 0
avec bague frontale
matériau de la bague frontale
générateur de code
nombre de contacts-inverseurs par direction
Classe de protection (IP)
signal de sortie analogique configurable
couleur de bague frontale
avec retour automatique à la position 0
nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement
nombre de directions d'actionnement
fixation centrale, diamètre du trou
courant de fonctionnement nominal à CA-21
nombre de positions de commutation
Gamme
Multiple de vente
Code Douane