Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony tête bouton-poussoir double touche D=22 vert + rouge E S - IP66, IP69, IP69K - H50mmxP30mmxL30mm (hors tout CAO) - diamètre de fixation : 22mm - collerette : métal plaqué chrome - DEL intégrale
Ce bouton à double touche offre une interface polyvalente pour la commande de vos machines. Se monte et se remplace facilement sur des unités de bouton-poussoir et des blocs de contacts grâce à un assemblage encliquetable. Il est clairement identifiable à distance grâce à une couleur claire et des éléments affleurants et à poussoir permettant de réduire au minimum les erreurs lors de la commande de machines. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
Fonction de commutation encliquetable
Matériau de la bague frontale
Avec bague frontale
Type de lentille
Avec élément de protection
À rappel
Adapté à l'éclairage
Couleur du bouton
Diamètre de trou
Indice de protection (IP), face avant
degré de protection (NEMA), façade
Nombre de postes de commande
Type de bouton
Couleur de bague frontale
étiqueté