Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony - tête de bouton poussoir D=37mm - fixation D=22mm - rouge - avec marquage O - H18,5mmxL37mmxP37mm (hors tout CAO) - IP66, IP67, IP69, IP69K - métal plaque chrome - rappel à ressort
Cette tête de bouton-poussoir rouge affleurant de la gamme Harmony XB4, fonctionne avec un mécanisme à impulsion et à rappel à ressort, est utilisée dans les environnements difficiles. Cette tête de bouton-poussoir fournit une interface ergonomique pour le contrôle de vos machines. Il est facile à installer et à remplacer sur les unités à bouton-poussoir et les blocs de contact complets compatibles via un système de clipsage. Il est clairement reconnaissable visuellement à distance grâce à une couleur et un marquage clairs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Il a une collerette métallique, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Il est conçu pour s'adapter à une découpe standard de Ø 22 mm, assurant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
degré de protection (NEMA), façade
fonction de commutation encliquetable
type de lentille
avec bague frontale
matériau de la bague frontale
couleur de bague frontale
étiqueté
type de bouton
Indice de protection (IP), face avant
nombre de postes de commande
adapté à l'éclairage
couleur du bouton
à rappel
avec élément de protection
diamètre de trou