Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony tête d'arrêt d'urgence D= 30 - tourner pour déverrouiller - H30mm(hors tout CAO)xL30mm(hors tout CAO)xP57mm(hors tout CAO - diamètre de fixation : 22mm - profil : rouge coup de poing D= 30 mm, non marqué - IP66, IP67, IP69, IP69K
Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boutons-poussoirs, de boutons tournants et de voyants en lien avec vos besoins. La gamme Harmony XB5, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures.
L'accessoire présenté est une tête de bouton ronde rouge type tourner pour déverrouiller de 30 millimètres de diamètre, prévue pour être fixée aux corps de boutons d'arrêt d'urgence de la même gamme. Elle se monte simplement en se clipsant sur le corps du bouton.
Sa collerette en plastique lui confère une totale sobriété esthétique.
Pleinement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux vibrations et aux températures allant de -40° C à 70° C.
La gamme de produits Harmony XB5 se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec bague frontale
matériau de la bague frontale
Classe de protection (IP)
avec éclairage
Degré de protection (NEMA)
fonction de commutation encliquetable
type de lentille
couleur de bague frontale
type de bouton
adapté à un arrêt d'urgence
diamètre du bouchon
à rappel
type de déverrouillage
adapté à l'éclairage
couleur du bouton
diamètre de trou
Gamme
Multiple de vente
Code Douane