Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB4 - bouton arrêt d'urgence - pousser-tourner - rouge - D=40 - collerette dépassante - métal chromé - 1O - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boutons-poussoirs, de boutons tournants et de voyants en lien avec vos besoins. La gamme Harmony XB4, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures.
Le produit présenté est un bouton rouge d'arrêt d'urgence type pousser tourner de 40 millimètres de diamètre prévu pour être fixé à des borniers à vis-étrier. Le XB5 a un contact à ouverture.
Sa collerette et son embase de fixation en plastique lui confère une totale sobriété esthétique.
Pleinement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux vibrations et aux températures allant de -40° C à 70° C.
La gamme de produits Harmony se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
type de raccordement du circuit auxiliaire
Classe de protection (IP)
Avec éclairage
diamètre du bouchon
Type de déverrouillage
Diamètre de trou
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme