Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB5 - voyant de présence 3 phases - LED - rouge vert jaune - 400VAC - H65,5mmxL36mmxP77mm - diamètre de fixation : 30mm - collerette : plastique - embase de fixation : plastique - source lum. : LED protégée - IP67, IP20
Cet indicateur de présence de courant triphasé convient parfaitement pour indiquer de façon fiable la présence de courant avec une simple découpe de 22 m de diamètre dans un tableau. . Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP67.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
finition de la lentille
finition de la douille
Type de lentille
Avec bague frontale
Matériau de la bague frontale
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Hauteur de l'ouverture
Largeur de l'ouverture
Finition du raccordement électrique
Couleur de bague frontale
tension de fonctionnement nominale Ue
Nombre de voyants lumineux
couleur de la lentille
Type de tension
Diamètre de trou
Multiple de vente
Code Douane
Gamme