Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avertisseur sonore & lumineux - Combiné sirène & flash LED - Clifford & Snell - YODALIGHT 40 - Puissance sonore 108 dB & Source lumineuse 25 LED - 32 Tonalités - 230Vca - Opale - ABS & polycarbonate blanc ignifugé - IP65
Cet avertisseur sonore et lumineux combiné fait partie de notre gamme YODALIGHT 40 de la marque Clifford and Snell. Ce dispositif combiné acoustique et visuel est alimenté en 230 Vca. Il offre une puissance sonore jusqu'à 108dB en fonction de la tonalitée choisie parmi les 32, ainsi qu'une puissance lumineuse de 25 LED grâce à son feu flash LED et sa lentille/verrine de couleur opale. Composée de son boîtier en ABS et polycarbonate blanc ignifugé ainsi qu'un indice de protection IP65, cette sirène électronique et visuelle YL40/NL/O/WN/WR est parfaitement adaptée pour une utilisation industrielle/maritime à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce combiné est équipé d'un système d'alarme à 2 niveaux et permet donc une polyvalence dans la signalisation sonore.
Le 2ème niveau (tonalité 2) est préconfiguré avec le 1er niveau (tonalité 1).
- Série : YL40
- Marque : Clifford and Snell - C&S
- Type de signal : Avertisseur lumineux et sonore/Combiné sirène & feu à LED
- Tension d'alimentation : 230 Vca
- Puissance sonore : 108dB
- Source lumineuse : 25 LED
- Réglage du contrôle du volume :
-18dB
- Tonalités : 32
- Fonctionnement : Clignotant (Flash)
- Fréquence flash : 60 ou 120 FPM
- Candela : 33 Cd
- Couleur de la lentille : Opale
- Matériau : Plastique ABS FR UL94 5VB
- Couleur : Blanc
- Indice de protection : IP65
- Température de fonctionnement :
-35 à +70 °C
- Conformité : CE, Ctick mark, BSI, UKCA, MED UK, MED EU, EN54-3
La série YODALIGHT de la marque Clifford and Snell par Moflash est une famille de produits visuels/lumineux et sonores/acoustiques regroupant différents types d'avertisseurs combinés utilisant le xénon ou le LED comme source lumineuse, accompagnés d'une sirène électronique. Dotés de 32 tonalités répondant aux différentes normes internationales, ces combinés sont destinés à des utilisations industrielles, commerciales et maritimes (infrastructures portuaires - certification MED) nécessitant un avertissement sonore et lumineux plus ou moins puissant dans différents environnements. Disponibles en plusieurs modèles, tensions d'alimentation, sources et puissances lumineuses et sonores, les combinés C&S YL40, YL50, YL50 Hi Vis, YL80, YL80 Hi Vis, YL80 & YL80 Super Hi Vis conviennent pour de multiples applications.
Serie yodalight
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Adapté à un montage au plafond
type de générateur de signal acoustique
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de signal acoustique
type de signal optique
Couleur de calotte
Type
Consommation d'électricité
Niveau sonore
Type de courant
Couleur du boîtier
Type de pose