Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avertisseur lumineux - Feu LED - LED201 - Fixe/clignotant/rotatif - Source lumineuse 144 LED - 24Vcc - Bleu - Base droite - Base plastique ABS & Lentille polycarbonate résistant aux UV - IP65 - Diam D=115 x H 205mm.
Cet avertisseur lumineux industriel LED fait partie de la série LED201-200. Composé de 144 LED ultra lumineuses, ce dispositif visuel rotatif (2 modes de rotations), clignotant/flash (60 FPM) ou continu (statique) bleu alimenté en 24Vcc éclaire à 360 degrés autour de son axe vertical. Le LED201-02-03 est un dispositif visuel multifonction idéal pour les applications de signalisations commerciales et industrielles (signalisation d'incendie, sécurité industrielle et contrôle de processus) nécessitant un signal lumineux puissant et polyvalent, en intérieur comme en extérieur grâce à son IP65. Ce modèle intègre une base à 2 points de fixation.
- Série : LED201-200 (Anciennement KMLED 200)
- Type de signal : Avertisseur lumineux/Gyrophare à LED
- Tension d'alimentation : 24Vcc
- Source lumineuse : 144 LED
- Fonctionnement : Rotatif, Statique (Fixe) ou Clignotant (Flash)
- Tour par minute : 140 tr/min
- Fréquence flash : 60 FPM
- Sortie lumineuse : 360° par rapport à l'axe vertical
- Couleur de la lentille : Bleu
- Couleur des LED : Bleu
- Puissance lumineuse : 12.05 Cd
- Matériau : Base en plastique ABS & Lentille en polycarbonate résistant aux UV
- Montage : Adapté pour un montage mural ou en surface
- Fixation : 2 points
- Indice de protection : IP65
- Température de fonctionnement :
-25 à +55 °C
- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA
La série 201-200 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant les feux LED201-200 et X201-200 conçus pour des utilisations industrielles ou commerciales. Disponibles en LED (LED201/LED200) ou xénon (X201/X200), en plusieurs couleurs, tensions d'alimentation et puissances lumineuses, les balises 201-200 sont adaptées aux utilisations en intérieur comme en extérieur. La version LED intègre 144 LED et garantit 3 modes de fonctionnement (flash, statique ou rotatif). La version xénon garantit uniquement une fonction clignotante. Ils sont idéals pour les applications de sécurité et de process, l'industrie automobile, les installations logistiques, la signalisation lumineuse des portails, etc. Pour les mêmes produits, mais avec une base en 3 points, veuillez consulter la série 401-400.
Serie 201-200
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
fonction feu tournant/rotatif
intensité lumineuse
angle d'éclairage à la verticale
fréquence de clignotement
nombre de modes
fonction lumière clignotante
Tension nominale
Classe de protection (IP)
Type
couleur de calotte
Température ambiante
Matière
fonction lumière continue
fonction flash
consommation d'électricité
Couleur du boîtier
Type de tension
Hauteur
Largeur
Type de pose