Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avertisseur lumineux - Feu LED - Clifford & Snell - SD40 - Feu statique - Source lumineuse 25 LED - 85-230Vcc/ca - Rouge - ABS & polycarbonate rouge ignifugé - IP65
Cet avertisseur lumineux LED fait partie de notre gamme YODAC SD40 de la marque Clifford and Snell. Composé de 25 LED comme source lumineuse, ce dispositif visuel statique (fixe) rouge alimenté en 115/230 Vcc/ca éclaire à 360 degrés autour de son axe vertical et 180 degrés autour de son axe horizontal. Avec un indice de protection IP65, cet avertisseur visuel SD40/ML/R/25 est parfaitement adapté pour une utilisation industrielle/commercial à l'intérieur comme à l'extérieur (idéal pour signal d'état). Ce produit doit être obligatoirement commandé avec le module de montage (module jusqu'à 4 unités). Seule la lentille rouge est fournie. La commande d'unités se fait en 2 étapes. 1/ Choisissez le nombre de module(s) nécessaire(s) (boîtier simple/double/triple/quadruple). 2/ Choisissez la/les couleur(s) du signal lumineux ou de la sirène.
- Série : SD40
- Marque : Clifford and Snell - C&S
- Type de signal : Avertisseur lumineux et sonore/Feu à LED
- Tension d'alimentation : 115/230 Vcc/ca (85-280)
- Source lumineuse : 25 LED
- Fonctionnement : Statique
- Candela : 55.12 Cd
- Couleur de la lentille : Rouge
- Matériau : Plastique ABS FR UL94 5VB
- Indice de protection : IP65
- Température de fonctionnement :
-20 à +70 °C
- Conformité : CE, Ctick mark, UKCA
La série YODAC de la marque Clifford and Snell par Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant différents types d'avertisseurs lumineux utilisant le xénon ou le LED comme source lumineuse. Disponibles en plusieurs modèles, tensions d'alimentation, source et puissance lumineuse, les avertisseurs C&S FL40 (xénon) SD40 et FD40 (LED) permettent d'alerter, de prévenir ou d'attirer l'attention sur un événement pour de multiples applications industrielles et commerciales. Le FL40 est l'avertisseur lumineux fourni complet, seulement disponible en xénon. Les FD40 et SD40, quant à eux, sont des avertisseurs lumineux LED où le client doit choisir la couleur de lentille désirée ainsi que le boitier arrière (voir fiche technique pour plus de détails).
Serie yodac
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
fonction feu tournant/rotatif
Intensité lumineuse
angle d'éclairage à la verticale
angle d'éclairage à horizontal
fonction lumière clignotante
nombre de modes
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Type
Couleur de calotte
Matière
Température ambiante
fonction lumière continue
fonction flash
Consommation d'électricité
Type de tension
Hauteur
Couleur du boîtier
Largeur
Type de pose