Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Feux à LED flash ou variation multisons 87dB à 100 dB à 1m pour signalisation lumineuse IK08 - 6 candelas - rouge - livré avec un joint d'étanchéité et un attache-câble
Feu à LED flash ou variation multisons - IK08
Dimensions :
- hauteur 60mm - Ø92mm
Consommation électrique en fonction de la tension :
- 12V- 315mA - 24V- 280mA - 40V - 110mA - 120V- 75mA - 240V - 50mA
Rouge - Intensité lumineuse 6 candelas - Niveau sonore réglable (3 niveaux) de 87dB à 105dB à 1m
Livré avec un joint d'étanchéité et un attache-câble
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
consommation d'énergie en veille
compatible selon EN 54-23
Compatible IFTTT
type de générateur de signal acoustique
pour poussière Ex-Zone
fréquence du signal sonore
pour Ex-Zone gaz
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec contact
type de signal acoustique
type de signal optique
couleur de calotte
Type
Montage mural
consommation d'électricité
Niveau sonore
type de courant
Couleur du boîtier
puissance
Type de pose