Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony - colonne lumineuse modulaire - DEL haute intensité rouge - longueur : 60mm - application : automobile, machine d'emballage, machines outils - montage du client : jusqu'à 3 unités
Cette colonne lumineuse modulaire rouge de la gamme Harmony XVU, est conçue comme un accessoire à raccorder au socle et à créer une colonne lumineuse complète. Sa LED intégrée offre un motif lumineux clignotant, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention des matériaux, l'emballage, les stations d'assemblage, les convoyeurs. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans des environnements difficiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
Classe de protection (IP)
Type
Type de tension
Couleur du boîtier
Diamètre
fonction
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane