Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony - colonne de signalisation prémontée et précâblée 24V CA/CC - 2 unités lumi. - LED brillante avec BA 15d base fixe signalisation : vert, rouge - base avec buzzer intégré - diam. de fixation : 45mm - IP42 position verticale
Cette colonne de signalisation prémontée et pré-câblée est une colonne de voyants, de Ø 45 mm, sans buzzer avec 2 sources lumineuses, et alimentée en 24 V CA/CC. Elle fait partie de la gamme Harmony XVM de Ø 45 mm, colonne lumineuse modulaire précâblée.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
couleur lumière 2
couleur lumière 1
nombre d'éléments de colonne de signalisation
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
fonction gyrophare
Classe de protection (IP)
type de tension de fonctionnement
fonction lumière continue
fonction acoustique
fonction flash
Diamètre
Multiple de vente
Code Douane
Gamme