Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XVR3 - feu tournant rouge - sans buzzer - 100 à 230Vca - H139mmxL100mmxP100mm - pour véhicule à guidage automatique (VGA), bulldozer, chariot élévateur - IP65 (montant), IP23 (latérale), IP23 (inversé)
Le gyrophare rouge sans buzzer (100 à 230VCA) XVR3M04 est un des éléments de signalisation optique utilisé pour signaler sur 360° et à distance les différents états ou séquences d'un véhicule industriel. Les feux rotatifs non motorisés XVR sont pré-cablés, complets, conçus pour la signalisation longue distance et utilisés principalement dans l'industrie sidérurgique, sur les véhicules de manutention industriels. Avec un diamètre 100 mm, les gyrophares de la gamme XVR sont des unités de signalisation optiques utilisées pour des applications en usine, sur des véhicules de construction et dans des zones publiques. Ils sont équipés d'une lentille à facettes qui permet d'augmenter la zone d'éclairage tout en leur conférant un style unique. Avec leurs IP23, ils sont installables dans des environnements ayant des contraintes d'humidité élevée. Les balises XVR3 de diamètre 100 mm sont composées d'une technologie à LED non motorisée (disponible en 4 coloris différents). L'installation est facilitée grâce à une entrée de tension flexible, un sélecteur de mode d'éclairage et un socle en caoutchouc intégré permettant un câblage droit et latéral. Les performances de la gamme Harmony XVR répondent aux normes suivantes : RoHS, CE et CCC. Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des balises XVR3 installer des sirènes sonores et/ou des alarmes électroniques XVS.
La gamme de colonnes lumineuses XVR3 vous garantie une diffusion à 360° de manière à optimiser le temps de réactions des opérateurs machines. Simple à installer et robuste, elle vous accompagne au quotidien dans la gestion de vos process.
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
Classe de protection (IP)
optique
couleur de calotte
Type
consommation d'électricité
type de courant
puissance
Culot
Multiple de vente
Code Douane
Gamme