Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XVU - élément lumineux D=60 - DEL - clignotant - 24VDC - bleu - longueur : 50mm - diam. fix. : 60mm - montage client, jusqu'à 5 unités, jusqu'à 4 éléments sonores - appli. : automobile, machine d'emballage, machines outils - IP65
Cette colonne lumineuse modulaire de la gamme Harmony XVU est alimentée en 24 V CA/CC et dispose d'une LED bleue avec un clignotement de haute luminosité. Cet élément lumineux bleu est conçu comme un accessoire à connecter à une base et à créer une colonne lumineuse complète. Sa LED intégrée offre un motif lumineux clignotant, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention des matériaux, l'emballage, les stations d'assemblage, les convoyeurs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Conception simple et modulaire pour une installation facile avec l'unité de base et une mise en forme complète de la tour. Schémas de clignotement réglables pour permettre une alerte plus avancée du personnel de l'atelier autour de la machine. Il est conforme aux normes et certifications internationales (CSA, UL, RoHS, EAC, normes CE et IP65).
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
Classe de protection (IP)
Type
Type de tension
Couleur du boîtier
fonction
Diamètre
Couleur
Gamme
Code Douane
Multiple de vente