Harmony XVU - élément lumineux D=60 - DEL - fixe - 24VDC - vert

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz 24...24 V
  • fonction lumière continue
  • Couleur vert

Harmony XVU - élément lumineux D=60 - DEL - fixe - 24VDC - vert - longueur : 50mm - diam. de fix. : 60mm - montage client, jusqu'à 5 unités, jusqu'à 4 éléments sonores - application : automobile, machine d'emballage, machines outils - IP65

 
 

Détails du produit

Cette unité lumineuse est un accessoire à relier à la base pour créer la lumière verte de la colonne complète. Il est alimenté en 24V CA/CC et a un diamètre de montage de 60 mm. Sa DEL intégrée offre une lumière constante, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines. Dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention, l'emballage, les stations d'assemblage, les convoyeurs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65. C'est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Element lumineux pour colonne de signalisation

tension de fonctionnement CC

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz

24...24 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

24...24 V

Classe de protection (IP)

IP65

Type

LED

Type de tension

AC/DC

consommation d'énergie

1.2 W

Couleur du boîtier

noir

fonction

lumière continue

Diamètre

60 mm

Couleur

vert

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85318070

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.