Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XVU - buzzer réglable 70 à 85dB - D=60 - noir - 24VDC - longueur : 58mm - buzzer continu ou intermittent - IP54
Ce buzzer pour colonne lumineuse est une unité sonore et de signalisation au son continu ou intermittent. Il est alimenté en 24V CA/CC et a un diamètre de montage de 60 mm. Il convient à une tour d'éclairage modulaire pour un assemblage personnalisé. Il a un signal continu ou intermittent et son niveau acoustique sonore est réglable. Il est conforme aux normes CSA, UL, RoHS, CE et possède un indice de protection IP54.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
Tension de fonctionnement CC
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
son ajustable
Classe de protection (IP)
Type de tension
Niveau sonore
Fonction
Diamètre
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme