Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Module boîtier arrière d'encastrement quadruple blanc nécessaire pour avertisseur lumineux SD40 ou FD40 : (1 avertisseur sonore YA40 + 3 feux) ou (4 feux)
Cet accessoire fait partie de notre gamme YODAC de la marque Clifford and Snell. Module à choisir selon les besoins. Module quadruple boîtier arrière blanc. En choisissant un module quadruple, vous pourrez fixer 4 avertisseurs lumineux (FD40 ou SD40) ou 1 avertisseur sonore (YA40 tête de la sirène uniquement) + 3 avertisseur lumineux.
- Marque : Clifford and Snell - C&S
- Type : Accessoire boîtier arrière quadruple
- Montage : A monter avec SD/FD40 seulement et/ou YA40
- Couleur du boîtier : Blanc
- Indice de protection : IP65
- Température de fonctionnement :
-20 à +70 °C
- Conformité : CE, Ctick mark, UKCA
La série YODAC de la marque Clifford and Snell par Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant différents types d'avertisseurs lumineux utilisant le xénon ou le LED comme source lumineuse. Disponibles en plusieurs modèles, tensions d'alimentation, source et puissance lumineuse, les avertisseurs C&S FL40 (xénon) SD40 et FD40 (LED) permettent d'alerter, de prévenir ou d'attirer l'attention sur un événement pour de multiples applications industrielles et commerciales. Le FL40 est l'avertisseur lumineux fourni complet, seulement disponible en xénon. Les FD40 et SD40, quant à eux, sont des avertisseurs lumineux LED où le client doit choisir la couleur de lentille désirée ainsi que le boitier arrière (voir fiche technique pour plus de détails).
Serie yodac
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Pièce détachée
Accessoire
Matériau
Longueur
Type d'accessoire/pièce détachée
Hauteur
Largeur
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane