Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avertisseur lumineux - Feu tournant - LED-R401 - Feu rotatif gyrophare - Source lumineuse 18 LED - 10-30Vcc - Orange - Base plastique ABS & Lentille polycarbonate résistant aux UV - IP65 - Diam D=150 x H 205mm.
Cet avertisseur lumineux industriel LED fait partie de la série LED-R401-400. Composé de 18 LED ultra-lumineuses, ce feu gyrophare rotatif LED orange alimenté en 10-30 Vcc éclaire à 360 degrés autour de son axe vertical. Le LED-R401-14-01 remplace les anciennes balises traditionnelles à incandescence/halogène et présente une alternative moderne, économique et écologique pour les applications de signalisations commerciales et industrielles (signalisation d'incendie, sécurité industrielle et contrôle de processus) nécessitant un signal lumineux rotatif polyvalent, en intérieur comme en extérieur grâce à son IP65. Ce modèle intègre une base à 3 points de fixation.
- Série : LED-R401-400 (Remplace le KMT 600)
- Type de signal : Avertisseur lumineux/Gyrophare à LED
- Tension d'alimentation : 10-30Vcc
- Source lumineuse : 18 LED
- Fonctionnement : Rotatif
- Tour par minute : 80 tr/min ou 120 tr/min
- Sortie lumineuse : 360° par rapport à l'axe vertical
- Couleur de la lentille : Orange
- Couleur des LED : Blanche
- Puissance lumineuse : 54.6 Cd
- Matériau : Base en plastique ABS & Lentille en polycarbonate résistant aux UV
- Montage : Adapté pour un montage mural ou en surface
- Fixation : 3 points
- Indice de protection : IP65
- Température de fonctionnement :
-25 à +55 °C
- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA
La série LED-R401-400 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant les feux LED-R401 et LED-R400 conçus pour des utilisations industrielles ou commerciales. Ces gyrophares/feux rotatifs utilisent la technologie LED comme source d'éclairage, en intégrant 18 LED SMT. Ces dispositifs sont disponibles en plusieurs couleurs, tensions d'alimentation, intensités lumineuses et fournissent deux modes de rotation.
Ces nouveaux feux rotatifs LED sont parfaits pour remplacer les gyrophares traditionnels à halogène/incandescence et présentent plusieurs avantages significatifs, notamment en termes de performance, de durabilité et d'efficacité énergétique. Ils sont idéals pour les applications de sécurité et de process, l'industrie automobile, les installations logistiques, la signalisation lumineuse des portails, etc.
Serie led-r401-400
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
fonction feu tournant/rotatif
Intensité lumineuse
angle d'éclairage à la verticale
fonction lumière clignotante
nombre de modes
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Couleur de calotte
Type
Température ambiante
Matière
fonction lumière continue
fonction flash
Consommation d'électricité
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Hauteur
Largeur
Type de pose