Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avertisseur sonore & lumineux - Combiné buzzer & Feu LED - LEDA100 - Puissance sonore 80dB & Source lumineuse 8 LED - 85-280Vcc/ca - Rouge - Base standard - Base plastique ABS & Lentille polycarbonate - IP65 - Diam D=90 x H 119mm.
Cet avertisseur lumineux industriel LED fait partie de la série LEDA100. Composé de 8 LED SMT, ce dispositif combiné clignotant/flash (160 FPM) ou continu (statique) rouge et acoustique d'une puissance sonore de 80dB alimenté en 115-230 Vcc/ca éclaire à 360 degrés autour de son axe vertical. Le LEDA100-05-02 est le dispositif visuel et sonore idéal pour les applications de signalisations commerciales et industrielles légères, en intérieur comme en extérieur grâce à son IP65. Ce modèle intègre une base standard à 3 points de fixation et intègre un buzzer piézo situé dans la base qui est synchronisée avec la fréquence de clignotement (le buzzer ne peut pas être contrôlé indépendamment de la lumière).
- Série : LEDA100 (Anciennement KMLED 100)
- Type de signal : Avertisseur lumineux et sonore/Combiné buzzer & feu à LED
- Tension d'alimentation : 85-280Vcc/ca
- Puissance sonore : 80dB
- Source lumineuse : 8 LED
- Fonctionnement : Statique (Fixe) ou Clignotant (Flash)
- Fréquence flash : 160 FPM
- Sortie lumineuse : 360° par rapport à l'axe vertical
- Couleur de la lentille : Rouge
- Couleur des LED : Blanche
- Puissance lumineuse : 3.58 Cd
- Matériau : Base en plastique ABS & Lentille en polycarbonate résistant aux UV
- Montage : Adapté pour un montage mural ou en surface
- Fixation : Base standard 3 points
- Indice de protection : IP65
- Température de fonctionnement :
-25 à +55 °C
- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA
La série 100 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux et combinés regroupant les feux LED100, LEDD100, LEDA100 (combiné) et LEDS100 conçus pour des utilisations industrielles ou commerciales. Ces feux/balises/combinés utilisent la technologie LED comme source d'éclairage, en intégrant 8 LED SMT. Ces dispositifs sont disponibles en plusieurs modèles, couleurs, tensions d'alimentation et intensités lumineuses ainsi qu'une fonction sonore pour le LEDA100 permettant un signal combiné tout-en-un afin d'assurer la sécurité et la protection. Leur flexibilité, leur adaptabilité et leur polyvalence garantissent une communication visuelle efficace dans tous les contextes.
Serie 100
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Adapté à un montage au plafond
type de générateur de signal acoustique
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de signal acoustique
type de signal optique
Couleur de calotte
Type
Consommation d'électricité
Niveau sonore
Type de courant
Couleur du boîtier
Type de pose