Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XVB - balise complète - flash 5J - rouge - 230Vca - IP65, IP66 - H232mm(hors tout CAO)xL70mm(hors tout CAO)xP70mm(hors tout CAO) - diamètre de fixation : 70mm - tube de décharge flash
Cette balise lumineuse complète à flash 5 J rouge alimentée en 230 V CA de la gamme Harmony XVB est conçue comme accessoire d'éclairage pour la colonne lumineuse. Son tube à décharge flash offre une lumière stroboscopique, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines. Dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention des matériaux, l'emballage, les stations d'assemblage, les convoyeurs. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP65. Elle est idéale pour une utilisation dans des environnements difficiles.
Harmony
Multiple de vente
Gamme
Adapté à un montage au plafond
volume de couverture
compatible selon EN 54-23
Degré de protection (NEMA)
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec contact
couleur de calotte
Type
Matière
type de courant
Type de pose