Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XVBC - élément lumineux - fixe - bleu - 24Vca/cc - H63mm(hors tout CAO)xL70mm(hors tout CAO)xP70mm(hors tout CAO) - diamètre de fixation : 70mm - DEL protégée - montage du client, jusqu'à 5 unités - IP65, IP66
Cette unité lumineuse Harmony XVB est alimentée en 24V CA/CC et dispose d'une DEL bleue avec une lumière fixe. Cette colonne de signalisation est une unité lumineuse à connecter sur la base pour créer une lumière bleue de la tour. Sa DEL intégrée offre une lumière constante, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention, l'emballage, les postes d'assemblage, les convoyeurs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP66, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Conception simple et modulaire pour permettre une installation facile avec l'unité de base et rendre la tour d'éclairage complète. Il est conforme aux normes et certifications internationales (CCC, CSA C22-2 n° 14, EN / IEC 60947-5-1, EAC, normes UL 508 et NEMA 4X).
Harmony
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
Classe de protection (IP)
Type
Type de tension
consommation d'énergie
Couleur du boîtier
fonction
Diamètre
Couleur
Gamme
Multiple de vente