Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XVU - embase alim avec couvercle - D=60 - noir - 100V à 240VAC - NPN- longueur : 151mm - fixation directe ou tube - montage du client, jusqu'à 5 unités - IP65
Cette embase alimentation noire avec couvercle de la gamme Harmony XVU est fournie avec une alimentation de 100-240 V CA et de Ø 60 mm. Cette embase noire avec couvercle supérieur est conçue pour être équipée d'un banc de voyants pour créer une colonne lumineuse complète et permettre une visualisation claire de l'état de vos machines. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau, à la corrosion et aux vibrations grâce à son IP65, ce qui la rend idéale pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Conception simple et modulaire pour permettre une installation facile avec une unité lumineuse via une fixation par tube et une colonne lumineuse complète. Elle est conforme aux normes et certifications internationales (normes CCC, CSA, UL, RoHS, EAC, CE).
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
montage au sol
convient pour système IO-LINK
convient pour connecteurs M12
type de raccordement du circuit auxiliaire
adapté à l'interface AS
montage sur équerre possible
montage de tube possible
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme