Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Commutateurs de pôles, Contacts: 6, 20 A, 2 vitesses, 2 enroulements séparés, plastron: 2-0-1, 60 °, à accrochage, Montage encastré
Xcommand t0
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
degré de protection (NEMA), façade
appareil complet dans un boîtier
adapté à un montage intermédiaire
adapté à un montage en distributeur
Finition de l'élément d'actionnement
Type de raccordement du circuit principal
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
Indice de protection (IP), face avant
avec retour automatique à la position 0
Matière
avec position 0
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Modèle type