Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° gamme PR40 - 3P - 6 contacts - 50A maximum en AC21 - contact à ouverture positive et double coupure des pôles - fixation par vis sur porte d'armoires ou d'enveloppes - IP40
Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45°
3 pôles - Gamme PR40 - Valeur maximum en AC21 : 50A - 6 contacts
Contact à ouverture positive et double coupure des pôles - Présentation : manette gris et noir + plastron alu avec marquage
IP40 à l'avant de l'enveloppe (manette)
Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
type de construction de l'appareil
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
appareil complet dans un boîtier
taille du panneau frontal
Finition de l'élément d'actionnement
type d'interrupteur
Indice de protection (IP), face avant
avec retour automatique à la position 0
avec position 0
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
nombre de positions de commutation
Multiple de vente
Code Douane