En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Mini-commutateur à cames 3 directions - position arrêt -2P fixation centrale D=2
Réf Rexel : LEG023522
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 230Vca
Réf Rexel : SCHLC1D09P7
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys GV - contact auxiliaire - 1O+1F
Réf Rexel : SCHGVAE11
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys GV2ME - disj. moteur - 1,6..2,5A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
Réf Rexel : SCHGV2ME07
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys D - bloc contacts auxiliaires frontaux - 1F+1O - bornes vis-étriers
Réf Rexel : SCHLADN11
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Transformateur de commande et sécurité à vis prim 230/400V et sec 24V~ -100VA
Réf Rexel : LEG044213
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Mini-commutateur à cames inter arrêt/marche -2P -2contacts fixation centrale D=2
Réf Rexel : LEG023502
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Transformateur de commande et sécurité à vis prim 230/400V et sec 24V~ -160VA
Réf Rexel : LEG044214
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys GV disjoncteur moteur 0,4 à 0,63A 3P 3d déclencheur magnétothermique
Réf Rexel : SCHGV2ME04
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vca
Réf Rexel : SCHLC1D09B7
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Mini-commutateur à cames 3 directions - position arrêt -2P fixation centrale D=2
Réf Rexel : LEG023522
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Commutateur - inverseur avec arrêt 45DEG - PR 12 - 2P - 4 contacts - fixation vi
Réf Rexel : LEG027431
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Commutateur - inverseur avec arrêt 45DEG - PR 17 - 2P - 4 contacts - fixation vi
Réf Rexel : LEG027436
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Commutateur - inverseur avec arrêt 45DEG - PR 21 - 2P - 4 contacts - fixation vi
Réf Rexel : LEG027441
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Commutateur - inverseur avec arrêt 45DEG - PR 26 - 2P - 4 contacts - fixation vi
Réf Rexel : LEG027446
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Commutateur de commande | |
nombre de positions de commutation | 3 |
---|---|
Courant permanent nominal Iu | 10 A |
Nbre de pôles | 2 |
avec position 0 | Oui |
avec retour automatique à la position 0 | Non |
classe de protection (IP), face avant | IP65 |
type d'interrupteur | commutateur multi-positions |
finition de l'élément d'actionnement | manette / levier |
taille du panneau frontal | 30 x 30 mm |
---|---|
convient pour montage au sol | Non |
adapté à une fixation frontale | Oui |
appareil complet dans un boîtier | Non |
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 400 V |
type de construction de l'appareil | appareil encastré |
Info produit | |
Code Douane | 85365080 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.