Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ZK2.5 Bloc de jonction SNK PI-Spring 2.5²
Fabriqués en France, les blocs de jonction SNK PI-Spring de 2,5mm² à 16mm² s'adaptent à vos habitudes de câblage grâce à leur connectique 2 en 1 : ressort et push-in (insertion directe).
• En mode ressort, le tournevis se bloque dans le logement pour un raccordement sans effort : vous avez les mains-libres pour raccorder les conducteurs.
• En mode push-in, vous raccordez des conducteurs préparés sans outils.
La technologie PI-Spring offre une liberté sans égale au câbleur : celle de pouvoir alterner, notamment pour les grandes séries, entre le raccordement avec et sans outils pour limiter l'effort d'insertion des conducteurs et soulager ses maux de doigts.
Grâce à leur design asymétrique et compacte, les blocs de jonction SNK sont la solution idéale pour éviter les erreurs de montage et améliorer la visibilité du marquage (zone de 12 mm en face avant).
L'angle d'insertion de 30° offre un gain d'encombrement de 15% en hauteur, tout en respectant l'angle de courbure du conducteur.
Les blocs de jonction SNK ont été soumis aux tests opérationnels et environnementaux les plus exigeants pour prouver leur résistance aux vibrations, aux chocs et aux atmosphères agressives. Les multiples certifications lui assurent l'accès aux marchés mondiaux et à une large palette d'applications : industrielles, tertiaires, photovoltaïques, ferroviaires, sites dangereux et maritimes.
Snk pi-spring
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Valeur d'isolation du verre selon KOMO
finition antidéflagrante 'Ex e'
Courant assigné In
Matériau du corps isolant
Section de conducteur connectable multifilaire
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
Section de raccordement cable rigide
étages reliés à l'intérieur
nombre de positions de serrage par étage
nombre d'étages
finition raccordement électrique 2
finition raccordement électrique 1
Température de fonctionnement
Tension
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane