UNAVAILABLE_SERVICE_MESSAGE
Cloison terminale pour blocs de jonction à vis Viking 3 avec 1 entrée 1 sortie pas de 5mm, 6mm, 8mm ou 10mm - gris
Cloison terminale pour bloc de jonction Viking3 à vis
Pour bloc 1 entrée/1 sortie
Pas de 5mm, 6mm, 8mm et 10mm
Gris
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d'un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Viking 3
pour voir vos prix et les stocks
Valeur d'isolation du verre selon KOMO
finition de la plaque intermédiaire
finition de la plaque de fermeture
encliquetable
épaisseur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme