Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Module de test lampes 10 sorties pour Osmoz - fixation sur rail symétrique ou asymétrique - raccordement câble souple 2,5mm² - équipé de diodes 1 N 4007 type 1A
Module de test lampes 10 sorties pour Osmoz
Fonctionne exclusivement avec les voyants à LED monoblocs Osmoz et les blocs lumineux à LED TBT Osmoz
Raccordement câble souple 2,5mm²
Tension d'utilisation (groupe C-VDE 0110) : minimum 1,5V, maximum 300V
Equipé de diodes 1 N 4007 type 1A
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Osmoz
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
cathode commune
anode commune
tension de fonctionnement max. (Umax)
courant maximal (Imax) par diode
nombre total de diodes
Finition du raccordement électrique
Type de pose